균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 17,741 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
레전드 플레이트
함께 사용
단일 플런저 스위치
배송 정보:
원산지
US
제품 세부 사항 :
푸시 버튼 플래그 또는 구멍이 있는 태그라고도 하는 Rees 09001-004 범례 플레이트는 전기 제어 패널의 장치 기능에 레이블을 지정하도록 설계되었습니다. 이 범례 판은 각 장치가 무엇인지, 기능 및/또는 작동 방법을 정의하기 위해 새겨질 수 있습니다. 이중 플런저 스위치와 함께 사용하기 위해 단일/이중 플런저 푸시 버튼 또는 링 가드에 장착하는 데 이상적입니다.
특징:
Rees 09001-004 범례 플레이트는 쉽게 식별할 수 있도록 검은색 글자가 있는 투명한 양극 산화 알루미늄으로 만들어졌습니다.
비상 정지 범례가 있습니다.
이 직사각형 모양의 장치는 플레이트 크기로 길이 2.5인치 및 높이 0.750인치입니다.
호환 액세서리:
단일 플런저 푸시버튼 스위치: 이 스위치는 두 개의 서로 다른 전기 회로의 접점을 작동시킬 수 있습니다.
표준 및 승인 :
적절한 OSHA 및 ANSI B11.1 규정을 충족하도록 설치됨
자주 묻는 질문:
Q. 이 Rees 09001-004 레전드 플레이트를 설치하기 전에 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
A.
이 범례판은 필요한 OSHA 및 ANSI B11.1 규정 및 표준에 따라 작동 지점 보호 장치가 적절하게 설치되고 유지되는 응용 분야에서만 사용해야 합니다.