항목 | 누름 단추 |
접촉처 구성 | # 64 2 아니오 + 2 NC |
접촉 유형 | 스냅 액션 |
표지색 | 노란색 건조 분말 페인트 |
운영력 | 1.9 파운드 |
작업 유형 | 순간 |
스위치 색상 | 크롬 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
원산지 | US |
A. 앞서 언급한 바와 같이 정기적인 정차는 표준 관례입니다. 시작과 같은 기계 작동을 가능하게 합니다. 비상 정지는 방어적인 목적을 가지고 있으며 재산 피해와 인명 피해를 방지합니다.
A. 비상 정지 버튼은 기계의 제어 회로와 직렬로 연결됩니다. 버섯 모양의 비상 정지 버튼을 누르면 기계 장비의 회로를 차단하고 회로 전원을 유지하는 전원이 차단됩니다.
A. OSHA, ANSI 및 적용 가능한 ISO 규칙에 따라 모든 기계는 비상 시 모든 위험한 에너지를 즉시 제거할 수 있는 방법을 갖추고 있어야 합니다. 이는 대부분의 산업 기계에서 비상 정지(E-Stop) 푸시 버튼을 눌러 수행됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.