항목 | 케이블 릴 |
베어링스 | 영구적으로 밀봉 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 15.75 " |
걸쇠 | 자체 잠금 |
길이 | 18 " |
맥스. 암페어 | 300 |
최대 온도 | 200 F |
설치 | 트럭 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
타입 | 전기 용접 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 13.7 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 베어링스 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2462-01 | 전기 용접 | - | 19 " | 29 " | 케이블 릴 | 18 " | - | 트럭 | ₩ 4,125,712 | ||
T-2464-01 | 전기 용접 | - | 38 " | 16.25 " | 케이블 릴 | 18 " | - | 트럭 | ₩ 4,304,667 | ||
T-1225-04 1 | 용접 가스, 적은 호스 | 영구적으로 윤활 | 19 " | 18 " | 호스 릴 | 15.75 " | 150 F | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | ₩ 1,347,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.