REELCRAFT Safe-T-Reel 시리즈 케이블 용접 릴
스타일 | 모델 | 타입 | 베어링스 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1460-0 1 | 전기 용접 | 영구적으로 밀봉 | 15.75 " | 19 " | 케이블 릴 | 18 " | 200 F | 트럭 | ₩ 2,542,540 | |
B | T-2462-01 | 전기 용접 | - | 19 " | 29 " | 케이블 릴 | 18 " | - | 트럭 | ₩ 4,086,232 | |
C | T-2464-01 | 전기 용접 | - | 38 " | 16.25 " | 케이블 릴 | 18 " | - | 트럭 | ₩ 4,088,385 | |
D | T-1225-04 1 | 용접 가스, 적은 호스 | 영구적으로 윤활 | 19 " | 18 " | 호스 릴 | 15.75 " | 150 F | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | ₩ 1,347,820 |
Safe-T-Reel 시리즈 케이블 용접 릴
Reelcraft Safe-T-Reel 시리즈 용접 케이블 릴은 공기/물/연료/가스 호스, 전기 코드 및 용접 케이블을 수동으로 감을 수 있도록 설계되었으며 대용량 호스 또는 코드를 문제 없이 관리할 수 있습니다. 이 장치는 마찰 손실을 줄이기 위해 영구 밀봉/윤활 베어링을 갖추고 있으며 최대 강성과 스풀 지지를 위해 테이퍼 롤러 베어링이 있는 헤비 듀티 샤프트를 갖추고 있습니다. T 등급 호스가 있는 브랜드의 기본 릴은 MAPP 가스, 프로판, 천연 가스 및 기타 연료 가스와 같은 광범위한 용접 가스와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 스풀의 무게를 지탱하기 위해 상당한 용접 알루미늄 베이스가 장착되어 있으며 화씨 150도에서 200도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 액세서리
- 히팅 케이블 액세서리
- 모듈 식 파이프 및 레일 피팅
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 베어링스
- HVAC 모터
- 가스 용접 장비
- 실험실 보관 및 운송
- 아스팔트 테스트
- DYNABRADE 산업용 인라인 스타일 에어 드릴
- GEORG FISCHER PVC 3 방향, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 x 소켓 x 소켓
- LEWISBINS 스택 및 행 빈
- REVCOR 프로펠러, 12 인치
- GENERAL CABLE 트레이 케이블 22 Awg
- HOFFMAN 접합 스플라이스 키트
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 테이퍼 부싱 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 10B-1 체인 번호
- ARO 정밀 공기 조절기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 80번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓