항목 | 호스 릴 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 무거운 이중 받침대, 산업용 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/2 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | PVC |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(M) NPT |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 232의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 벽, 회전 브래킷 |
전체 높이 | 19 " |
전체 길이 | 22.75 " |
전체 폭 | 9.5 " |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
UPC | 094701022027 |
선박 중량 (kg) | 9.12 |
선박 높이 (cm) | 49.78 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | AU |
모델 | 설치 | 듀티 등급 | 마감재 | 전체 길이 | 릴 입구 | 씰 타입 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA3850 OLP1 | 바닥, 벽, 천장 | 일반, 산업 | 합성물 | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | 좋은 | 1/2 "(M) NPT x 3/4"(M) NPT | 5 / 8 " | ₩ 658,560 | |
SGA3665 OLP 1 | 바닥, 벽, 천장 | 일반, 산업 | 폴리 케이스 | 22.75 " | 3/8 "(F) NPT | 바이 턴 | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | ₩ 586,093 | |
SHA3850 OLP1 | 바닥, 벽, 천장 | 일반, 산업 | 폴리 케이스 | 21.5 " | 1/2 "(F) NPT | 바이 턴 | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 643,361 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.