REELCRAFT 미디엄 듀티 복합 호스 릴, S 시리즈
스타일 | 모델 | 설치 | 듀티 등급 | 마감재 | 전체 길이 | 릴 입구 | 씰 타입 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SWA3850 OLP1 | 바닥, 벽, 천장 | 일반, 산업 | 합성물 | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | 좋은 | 1/2 "(M) NPT x 3/4"(M) NPT | 5 / 8 " | ₩ 658,560 | |
B | SHA3850 OLP1 | 바닥, 벽, 천장 | 일반, 산업 | 폴리 케이스 | 21.5 " | 1/2 "(F) NPT | 바이 턴 | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 643,361 | |
B | SGA3665 OLP 1 | 바닥, 벽, 천장 | 일반, 산업 | 폴리 케이스 | 22.75 " | 3/8 "(F) NPT | 바이 턴 | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | ₩ 586,093 | |
A | SGA3850 OLP1 | 벽, 회전 브래킷 | 무거운 이중 받침대, 산업용 | 분말 코팅 | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | - | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 521,662 |
중형 복합 호스 릴, S 시리즈
Reelcraft S 시리즈 스프링 개폐식 복합 릴에는 공압 도구 또는 기타 장비와 함께 사용하기 위한 공기 또는 물 호스가 있습니다. 그들은 충격, 화학 물질 및 UV 광선에 저항하는 황동 회전 및 유체 경로와 강철, 메인 샤프트가 있는 폴리프로필렌 구조를 가지고 있습니다. 이 릴에는 천장, 벽 또는 바닥과 같은 장착 위치에 래칭하기 위한 스윙/스위블 브래킷이 있는 포지티브 래칭 시스템과 호스 수축을 위한 스프링 리턴 메커니즘이 있습니다. 배수구가 있는 릴의 통풍 케이스는 실외에서 사용하고 호스와 릴을 쉽게 청소할 수 있습니다. 125/232psi의 최대 압력과 150/185℉의 최대 온도를 견딜 수 있습니다. 50피트 및 65피트 길이의 호스로 제공되는 다양한 검정색 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 드레인 스토퍼
- 드럼 히터
- 울타리 레일
- 재고 있음 카트 선반
- 손전등
- 철거 도구 및 장비
- 마감 용품
- 엔진
- 주철
- RUBBERMAID 극세사 수위 카트
- ASHCROFT 유압 Deadweight 테스터
- PARKER N 시리즈, 밸브 에어 파일럿 2 웨이
- DWYER INSTRUMENTS DBT 시리즈 디지털 태양열 바이메탈 온도계
- PALMGREN 초경 선반 도구 비트 세트
- THOMAS & BETTS KN14 시리즈 포크 터미널
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 7/16-8 Un
- ANVIL 범용 공중 그네 어셈블리
- START INTERNATIONAL LAP65 시리즈, 휴대용 어플리케이터
- PREMIER 페인트 브러쉬