DWYER INSTRUMENTS DBT 시리즈 디지털 태양열 바이메탈 온도계
필터
정확도 : -/+ 1% , 케이스 유형: 밀폐 봉인 , 연결 위치: 조절할 수 있는 , 연결 크기: 1 / 2 " , 연결 타입: NPT , 다이얼 크기: 3" , 표시 숫자: 3 1/2 자리 , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 렌즈 재질: 아크릴 , 필요한 전력: 태양 광 발전 , 응답 시간: 15 초. , 감지 요소: 바이메탈 , 줄기 Dia.: 1 / 4 " , 온도. 범위: -58도 302도까지 NS , 전압: 3V , 습식 재료: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스 어댑터 및 플러그
- 드릴 가이드
- 전기 기기 제어
- 장착 포인트 키트
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 상점 용품
- 리벳
- 모니터링 장비
- 소방 의류 및 액세서리
- 스프링
- SQUARE D 제어 변압기와 함께 사용
- KIPP M6 나사산 크기 널링 노브
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 금속 레이스웨이 입구/도관 커넥터
- NEW PIG 증기 제어 래칭 드럼 뚜껑
- APPROVED VENDOR 측벽 / 천장 레지스터
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 바이스 클램프 가공 가능
- WATTS 스팀 트랩 수리 키트
- GATES 표준 V-벨트, 4L 섹션
- SMC VALVES 스트로크 조절기