그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 1% |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 조절할 수 있는 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 3" |
표시 자리 | 3 1/2 자리 |
유형 표시 | LCD |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 아크릴 |
전원 필수 | 태양 광 발전 |
평균응답시간 | 15 초. |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 24 " |
온도 정확성 | -/+1도 씨 |
온도. 범위 | -58도 302도까지 NS |
UPC | 094704388946 |
전압 | 3V |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 73.91 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.