OMRON 플라스틱 잠금 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 10V에서 240A , 액츄에이터 길이: 키 의존 , 본체 재질: 폴리 아미드 , 도관 크기: M20 , 연결 타입: M20 , 접촉처 자료: 골드 클래드 , DC 접점 정격: 2.5V에서 250A , 깊이: 1.187 " , 헤드 재질: 폴리 아미드 , 키: 4 49 / 64 " , IP 등급: 67 , 움직임: 옆쪽 , 작동력: 19.61 인치-파운드 최대 , 작동 온도. 범위: -30도 ~ 70도 C , 회전: CW / CCW , 스타일: 플라스틱 잠금 , 너비: 1 7 / 32 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | D4NS-4AF-NPT | 1NO, 1NC | ₩ 185,604 | |
B | D4NS-4CF-NPT | 1NO, 2NC | ₩ 211,732 | |
C | D4NS-4BF-NPT | 2NC | ₩ 190,575 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진흙 및 페인트 믹서 부착물
- 스트레치 랩 기계
- 수분계
- 나사 / 볼트 추출기 및 너트 스플리터
- 니켈 크롬 튜브
- 파워 드릴
- 가스 및 수도관 커넥터
- 냉동 시험 장비
- 도어록 및 데드 볼트
- 코크스 및 실란트
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 GDB
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Pitbull 시리즈 그 리핑 레일
- 3M 세라믹, 섬유 디스크, 코팅
- LOVEJOY DI-6 유형 허브, 거친 스톡 보어
- SHUR-LINE 흰색 롤러 커버
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 120미크론
- COOPER B-LINE B341 시리즈 XNUMX 홀 스플 라이스 플레이트
- EATON Z 시리즈 크림프 호스 피팅
- WALDMANN 테이블 클램프
- CRETORS 솜사탕 기계