그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 10V에서 240A |
액추에이터 길이 | 키 의존 |
본체 재질 | 폴리 아미드 |
도관 크기 | M20 |
연결 유형 | M20 |
연락처 양식 | 1NO, 2NC |
접촉 재료 | 골드 클래드 |
DC 접점 등급 | 2.5V에서 250A |
깊이 | 1.187 " |
헤드 재료 | 폴리 아미드 |
높이 | 4 49 / 64 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 옆쪽 |
운영력 | 19.61 인치-파운드 최대 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 70도 C |
긍정적 인 여행 | 20mm |
여행 전 | 10 +/- 5mm |
회전 | CW / CCW |
스타일 | 플라스틱 잠금 |
폭 | 1 7 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
D4NS-4AF-NPT | 1NO, 1NC | ₩ 185,605 | ||
D4NS-4BF-NPT | 2NC | ₩ 190,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.