BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 GDB
스타일 | 모델 | 퓨즈 앰프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GDB-1.6A | 1-6 / 10A | 5 | ₩ 41,527 | |
A | GDB-1.25A | 1.25 | 5 | ₩ 36,575 | |
A | GDB-1A | 1A | 5 | ₩ 46,865 | |
A | GDB-2.5A | 2.5 | 5 | ₩ 36,575 | |
A | GDB-2A | 2A | 5 | ₩ 39,550 | |
A | GDB-3.15A | 3-15 / 100A | 5 | ₩ 39,235 | |
A | GDB-4A | 4A | 5 | ₩ 39,550 | |
A | GDB-5A | 5A | 5 | ₩ 43,960 | |
A | GDB-6.3A | 6-3 / 10A | 5 | ₩ 45,290 | |
A | GDB-8A | 8A | 5 | ₩ 36,172 | |
A | GDB-10A | 10 | 5 | ₩ 43,365 | |
B | GDB-32MA | 32mA | 5 | ₩ 70,000 | |
A | GDB-63MA | 63mA | 5 | ₩ 67,147 | |
B | GDB-80MA | 80mA | 5 | ₩ 65,677 | |
A | GDB-100MA | 100mA | 5 | ₩ 66,990 | |
A | GDB-125MA | 125mA | 5 | ₩ 51,677 | |
A | GDB-160MA | 160mA | 5 | ₩ 48,090 | |
A | GDB-200MA | 200mA | 5 | ₩ 45,150 | |
A | GDB-250MA | 250mA | 5 | ₩ 48,405 | |
A | GDB-315MA | 315mA | 5 | ₩ 44,327 | |
C | GDB-400MA | 400mA | 5 | ₩ 46,077 | |
A | GDB-500MA | 500mA | 5 | ₩ 47,425 | |
A | GDB-630MA | 630mA | 5 | ₩ 40,145 | |
A | GDB-800MA | 800mA | 5 | ₩ 36,802 |
5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 GDB
Bussmann GDB 시리즈 퓨즈는 전자 회로의 과전류 보호용으로 설계되었으며 전열 회로, 계량기 및 차단 스위치와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 미니 퓨즈는 원통형 유리 튜브 본체와 우수한 전기 전도성을 제공하는 니켈 도금 황동 엔드 캡이 특징입니다. 차단 용량이 낮고 거의 순간적으로 반응하여 모든 유형의 전류 서지로부터 최대한의 보호를 제공합니다. 이 빠르게 작동하는 유리 퓨즈는 100mA ~ 10A의 전류 범위에서 사용할 수 있고 IEC 60127-2 표준을 충족하도록 설계되었으며 UL 및 VDE 인증을 받았습니다. 다양한 Bussman 유리 및 세라믹 퓨즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이트 운영자
- 보일러 액세서리
- 파이프 마커
- 유압 액슬 잭
- 가스 용접기 피팅
- 도크 장비
- 바닥재
- 압력 와셔 및 액세서리
- 걸레/물티슈
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- WALTER TOOLS 7/32 "내접원, WCGT, Trigon, 초경 선삭 인서트
- SHAT-R-SHIELD U 자형 형광등, T8
- VULCAN HART 튜브
- WOODHEAD 130123 시리즈 견인 케이블
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 비전도성 드레인 스페이드
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms 흰색 긴팔 셔츠
- VESTIL EHLGTT 시리즈 그라운드 리프트 및 틸트 테이블
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MSTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기