REELCRAFT HD76070 OLP 스프링 리턴 호스 릴, 3/8인치, 75피트 호스, 최대 300 Psi 압력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1/4 "NPT (M) |
호스 ID | 3 / 8 " |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 70ft. |
호스 재질 | PVC |
직경 외부 호스. | 0.6 " |
주택 자재 | 강철 |
입구 | 1/2 "NPT (F) |
걸쇠 | 잠금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
콘센트 | 1/2 "NPT (F) |
전체 높이 | 20.25 " |
전체 길이 | 19.75 " |
전체 폭 | 8.25 " |
압력 | 300의 PSI |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 니켈 도금 강 |
UPC | 699567017806 |
무게 | 49 파운드 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
모델 | 항목 | 호스 | 호스 끝 | 최대 온도 | 설치 | 콘센트 | 압력 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 OHP | 호스 릴 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,584,996 | RFQ
|
PWD76075 OHP | 호스 릴 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,052,654 | RFQ
|
HD74000OHP | 호스 릴 | 아니 | - | 210도 F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000의 PSI | - | ₩ 1,363,768 | RFQ
|
HD74075OHP | 호스 릴 | 가능 | 1/4 "NPT (M) | 210도 F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000의 PSI | - | ₩ 1,863,781 | RFQ
|
HD74050OHP | 호스 릴 | 가능 | 1/4 "NPT (M) | 210도 F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000의 PSI | - | ₩ 1,736,196 | RFQ
|
HD74005OHP | 호스 릴 | 아니 | - | 210도 F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000의 PSI | - | ₩ 1,584,996 | RFQ
|
HD76000OLP | 호스 릴 | 아니 | - | 210도 F | - | 1/2 "NPT (F) | 500 년 Psi | - | ₩ 1,050,112 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.