REELCRAFT EA33128 L12D1 호스 릴 모터 구동 3/4인치 Id x 275피트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 모든 볼트 결합 |
드라이브 유형 | 모터 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 17.75 " |
호스 끝 | 3/4 "(F) NPT |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 275ft. |
호스 배출구 (In.) | 3/4 "(F) NPT |
길이 | 20.25 " |
맥스. 압력 등급 | 1000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 250도 F |
모터 전압 | 12 VDC |
설치 | 릴 끝 |
포함되지 않음 | 호스 |
릴 입구 | 3/4 "(F) NPT |
씰 타입 | Viton O- 링 |
회전 재료 | 니켈 도금 |
타입 | 무거운 의무 |
폭 | 38.625 " |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8543709650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 직경 외부 호스. | 드라이브 유형 | 마감재 | 입구 | 길이 | 최대 온도 | 맥스. 온도 범위 (F) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1. | 호스 릴 | - | 핸드 크랭크 | 분말 코팅 | - | 35 " | - | 250도 F | ₩ 520,237 | ||
CA38106 남 1 | 호스 릴 | - | 핸드 크랭크 | 분말 코팅 | - | 17.75 " | - | 400도 F | ₩ 804,527 | ||
CA32128 L1. | 호스 릴 | - | 핸드 크랭크 | 분말 코팅 | - | 40 " | - | 250도 F | ₩ 878,668 | ||
CA38112 M1. | 호스 릴 | - | 핸드 크랭크 | 분말 코팅 | - | 17.75 " | - | 400도 F | ₩ 766,290 | ||
CA32112 M1. | 호스 릴 | - | 핸드 크랭크 | 튼튼한 파우더 코트 | - | 25 " | - | 250도 F | ₩ 716,852 | ||
EA32118 M12D1. | 호스 릴 | - | 모터 | 분말 코팅 | - | 23.625 " | - | 250도 F | ₩ 1,979,302 | ||
EA32112 M12D1. | 호스 릴 | - | 모터 | 분말 코팅 | - | 20.75 " | - | 250도 F | ₩ 1,964,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.