그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로커 스위치 |
AC 접점 등급 | 20V에서 125A, 15V에서 250A |
바디 컬러 | 검정 |
연락처 양식 | DPST |
HP | 2 @ 110/250VAC |
장착 구멍 | 0.83 "X 1.45" |
연결 수 | 4 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
스위치 색상 | 빨간색 |
스위치 기능 | 순간 온 / 오프 |
터미널 | 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.