EATON E57 시리즈 유도 근접 센서 마운트
Eaton E57 시리즈 유도 근접 센서 마운트는 산업 제조 및 산업 자동화에서 금속 물체의 유무를 감지하는 데 사용됩니다. 이 센서는 고주파 자기장을 사용하여 물리적 접촉 없이 금속 물체를 감지합니다....열악하거나 위험한 환경에서 사용할 수 있습니다.더 읽기
특징
- 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.
- 이 센서 마운트의 작동 온도 범위는 화씨 -13~158도입니다.
- 센서의 두 축에서 약간의 조정이 가능합니다.
- 이 센서 마운트는 8~30mm 장착 크기로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
센서 마운트를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
주요 요인으로는 장비 유형, 장착 가능한 공간 및 환경 조건이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 해머
- 디밍 안정기
- 볼 나사지지 베어링
- 지붕 수리 제품 및 도구
- 쓰레기 봉투 및 캔 라이너 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 손 및 휴대용 램프
- 테스트 펌프
- 오일 쿨러
- JARKE 경사 캔틸레버 랙 추가 장치
- TURNSTILE 자기 잠금 게이트
- GRAINGER Tig 용접봉 5 Lb 상자 1/8 인치
- EDWARDS SIGNALING 102 시리즈 점등 LED 모듈
- BATTERY DOCTOR 인라인 유리 퓨즈 홀더
- WATTS 탄소 블록 필터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/8-12 Un
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 발 장착형, TEFC
- MASTER MAGNETICS 세라믹 마그네틱 후크