TURNSTILE 자기 잠금 게이트
회전문 자기 잠금 게이트는 공장, 창고 및 보안 시설에서 기밀 구역에 대한 무단 접근을 방지하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 마감재 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2041-S-ML | 솔질 한 크롬 | 왼손 | ₩ 7,023,257 | |
A | 2042-S-ML | 솔질 한 크롬 | 오른손 | ₩ 6,725,180 | |
A | 2042-M-ML | 미러 크롬 | 오른손 | ₩ 5,852,734 | |
A | 2041-M-ML | 미러 크롬 | 왼손 | ₩ 5,852,734 |
작동 메커니즘
- 자기 잠금 게이트는 전자기 잠금 장치를 사용하여 작동합니다.
- 자물쇠는 전원과 열림/잠금 제어 시스템에 연결됩니다.
- 게이트가 닫히면 자물쇠가 작동하여 열쇠나 출입 통제 시스템을 사용하여 잠금이 해제될 때까지 게이트를 안전하게 닫아줍니다.
특징
- 개찰구 자기 잠금 게이트는 미적 아름다움을 위해 브러시/미러 크롬 마감 처리로 제공됩니다.
- 그들은 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 회전식 문 잠금 게이트에는 강력한 보안 장벽을 만들기 위한 600lb 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문
내 응용 분야에 적합한 자기 잠금 게이트를 선택하는 방법은 무엇입니까?
필요한 보안 수준, 게이트의 크기 및 무게, 사용되는 출입 통제 시스템 유형과 같은 요소를 고려하십시오.
자기 잠금 게이트를 유지하는 방법은 무엇입니까?
이러한 자기 잠금 게이트는 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오.
이러한 개찰구 잠금 게이트를 보안 시스템과 통합할 수 있습니까?
예, 자석 잠금 게이트는 출입 통제 시스템, CCTV 카메라 및 경보 장치와 통합되어 추가적인 보안 계층을 제공할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원통형 롤러 베어링
- 플랜지
- 제트 펌프 모터
- 드라이브 아버
- 오버 헤드 도어 씰
- 구조
- 도관 및 액세서리
- 기계 유체
- 자동차 화학 제품
- 연못 통기
- LUMAPRO CFL 안정기
- PROTO 짧은 소켓 비트 세트
- VALLEY CRAFT HVAC 핸드 트럭, 600파운드 적재 용량
- APPLETON ELECTRIC 48W LED 전등
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 74 마이크론, Buna 씰
- HOFFMAN T 시리즈 T70 대용량 인클로저 에어컨
- EATON C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛, J 프레임
- EATON Power-Sure 800 시리즈 파워 컨디셔너
- VESTIL EDGE 시리즈 엣지 가드
- NIBCO DWV 리턴 벤드, Wrot 및 Cast Copper