제품 세부 사항 :
,Reelcraft의 시리즈 80000 스프링 접이식 호스 릴은 최신 설계 및 제조 기술을 통합하여 긴 수명과 문제 없는 성능을 보장합니다. 릴 전체가 강철 구조와 베이킹 파우더 코팅 마감이 결합되어 다양한 응용 분야에 적합한 견고하고 부식 방지 제품을 생산합니다. 시리즈 D80000 호스 릴에는 Reelcraft의 볼 베어링 스타일 회전 장치도 함께 제공됩니다., , ,강화 강철 – 강철 가이드 암과 이중 받침대 베이스에는 리브와 거싯이 찍혀 있고 로봇식으로 용접되어 최대 강도와 가능한 가장 가벼운 무게를 보장합니다. 일체형 주조 유체 경로와 래칫은 마모 부품을 줄이고 조립 용이성을 높입니다., 전체 흐름 응력 없는 스위블 설계 – 전체 흐름 스위블은 최고 등급 씰 디자인과 베어링 영역과 재료를 결합하여 최대 사용 수명을 보장합니다., ,품질 마감 및 부식 방지 – 개별적으로 분말 코팅된 구성 요소는 조기 부식으로부터 최대의 보호 기능을 제공합니다., ,Made in USA, , ,참고: Reelcraft 시리즈 80000 릴은 LTL만 배송됩니다. 이 모델은 소화물 배송이 불가능합니다.,