항목 | 파이프 롤 스탠드 |
자재 | 주철 |
맥스. 하중 | 2100 |
최대 온도 | 롤러에서 450 Deg F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 8 ~ 10 인치 |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 44), WW-H-171E (유형 45), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 44) |
타입 | 완료 |
폭 | 7.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.07 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0500181029 | 390 | 2 ~ 3-1 / 2 " | 4" | ₩ 126,262 | |
0500181045 | 950 | 4 ~ 6 인치 | 5.38 " | ₩ 141,435 | |
그림 271 | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.