평택 배송 가능한 상품입니다.가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
국제 이코노미(6-10일)
국제 표현하다 (5-7 일)¥ 3,750
전 작업 픽업무료
전 작업 픽업
₩ 33,090 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
다이얼 온도계
디스플레이
LCD
줄기 길이
4.75 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
0.23
원산지
US
제품 세부 사항 :
REED Instruments R2000 디지털 스템 온도계는 의료, 식품 서비스, 제약, R&D, 교육, 산업 및 상업 분야에서 -40 ~ 450°F(-40 ~ 230°C) 범위의 온도를 측정하는 데 적합합니다. 장치에는 보호 프로브 덮개와 LR44 배터리가 함께 제공됩니다.
특징:
REED Instruments R2000 디지털 스템 온도계에는 스테인리스 스틸 스템과 읽기 쉬운 3-1/2 자리 LCD 화면이 있습니다.
이 스테인리스 스틸 디지털 스템 온도계는 유체의 온도를 측정하기 위한 방수 구조를 가지고 있습니다.
배터리 수명을 절약하기 위해 약 10분 후에 온도계를 자동으로 끄는 자동 차단 메커니즘이 있습니다.
이 주머니 크기의 스템 온도계에는 쉽게 접근할 수 있는 교정 나사가 있어 온도를 빠르게 조정할 수 있습니다.
표준 및 승인 :
CE
NSF
자주 묻는 질문:
Q. 이 REED Instruments R2000 디지털 스템 온도계의 응답 시간은 어떻게 됩니까?
A. REED Instruments R2000 디지털 스템 온도계의 응답 시간은 2초입니다.
Q. 이 REED Instruments R2000 디지털 스템 온도계의 정확도는 어떻습니까?
A.
화씨 0도(섭씨 -17.8도) 미만의 경우: 화씨 +/-3.6도(섭씨 2.0도)
화씨 0~230도(섭씨 -17.8~110도): 화씨 +/-1도(섭씨 0.5도)
화씨 230도(섭씨 110도)를 초과하는 경우: 화씨 +/-3.6도(섭씨 2.0도)
Q. 이 REED Instruments R2000 디지털 스템 온도계를 어떻게 교정합니까?
A.
용기에 으깬 얼음을 채웁니다. 얼음이 완전히 잠길 때까지 용기에 물을 채웁니다. 용기 바닥에 단단히 채워질 때까지 여분의 얼음을 추가합니다.
용기 바닥에 닿지 않도록 온도계의 막대를 용기에 삽입합니다. 약 3~5분 동안 온도를 안정시키십시오.
장치에 화씨 32도(0도)가 표시되지 않으면 온도계에 화씨 32도(섭씨 0도)가 표시될 때까지 조정 나사를 천천히 오른쪽으로 돌려 온도를 높이거나 왼쪽으로 돌려 일자 드라이버를 사용하여 온도를 낮춥니다.