수동 작동기가 있는 RED HAT 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : 황동 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 50/60 , IP 등급: 66 , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , 전체 높이: 3.75 " , 전체 길이: 1-11 / 16 " , 전반적인 너비: 1.437 " , 인감 재질: NBR , 유형: 공기, 불활성 가스, 경유, 물 , 밸브 디자인: 3-Way / 2-Position , 전압: 120 VAC
스타일 | 모델 | 밸브 구성 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 와트 | 코일 인클로저 | 맥스. 유체 온도. | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8320G136MS | 일반적으로 열려 | 1.75 " | 0.06 | 6.1 | 방수 없음 정션 박스 | 180도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 64 " | ₩ 319,007 | |
A | EF8320G174MS | 보편적 인 | 1.375 " | 0.12 | 17.1 | 방폭 및 방수 | 200도 F | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 3 / 32 " | ₩ 549,237 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 도구 액세서리 타일링
- 플러그 퓨즈
- 카바이드 버 세트
- 확장 표면 필터
- 임시 누출 수리
- 테이프
- 파워톱 및 액세서리
- 윈치
- 가구
- 천장 타일 및 단열재
- PROTO 스크루 드라이버
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 뚜껑, 공중 합체 폴리 프로필렌
- WALTER TOOLS F4238 고슴도치 밀링 커터
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG 시리즈 전류 센서 릴레이
- KELCH 유압척 섕크형 머시닝 테이퍼
- COXREELS 1185 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- APOLLO VALVES 70-400 시리즈 단일 유니온 엔드 솔더 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 위생 스트리트 티셔츠, 마개 x 허브 x 허브
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓