그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 오퍼레이터가있는 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 1.375 " |
부피 계수 | 0.12 |
코일 인클로저 | 방폭 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
환경 보호 | 폭발 방지, 실내, 실외 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 |
오리피스 직경 | 3 / 32 " |
전체 높이 | 3.75 " |
전체 길이 | 1-11 / 16 " |
전체 폭 | 1.437 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
타입 | 공기, 불활성 가스, 경유, 물 |
밸브 구성 | 보편적 인 |
밸브 디자인 | 3-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 17.1 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 밸브 구성 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 와트 | 코일 인클로저 | 맥스. 유체 온도. | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G136MS | 일반적으로 열려 | 1.75 " | 0.06 | 6.1 | 방수 없음 정션 박스 | 180도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 64 " | ₩ 319,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.