WALTER TOOLS F4238 포큐파인 밀링 커터
Walter F4238 포큐파인 밀링 커터는 항공우주, 자동차, 일반 엔지니어링, 몰드 및 다이, 에너지 및 중장비 제조 산업의 고성능 가공 작업을 위해 설계된 절삭 공구입니다. 이 밀링 커터는 독특한 디자인으로 유명합니다....고슴도치의 가시를 닮은 방사형 패턴의 여러 절단면을 사용합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453 톡스 15 IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | ₩ 2,917,617 | |
A | F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244 " | ₩ 1,994,527 | |
A | F4238.B27.066.Z04.57 | 1.063 | 1.26 " | 1.26 " | 3.15 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.B27.066.Z04.57 | 25 | 3.936 " | ₩ 2,968,595 | |
B | F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359 톡스 15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | ₩ 2,633,540 | |
A | F4238.B27.063.Z04.57 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.598 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.B27.063.Z04.57 | 16 | 3.346 " | ₩ 3,040,957 | |
A | F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453 톡스 15 IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | ₩ 1,980,195 | |
A | F4238.UB26.064.Z04.57 | 1.25 " | - | 2.795 " | 3" | FS1453 톡스 15 IP | F4238.UB26.064.Z04.57 | 25 | 2.795 " | ₩ 2,966,740 | |
A | F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | ₩ 4,660,810 | |
A | F4238.B32.080.Z05.71 | 1.26 | 1.26 " | 2.913 " | 3.346 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.B32.080.Z05.71 | 25 | 3.936 " | ₩ 4,319,577 | |
A | F4238.US5.051.Z03.85 | CAT50V | - | 3.898 " | 2.5 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898 " | ₩ 3,278,922 | |
C | F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 톡스 9 IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | ₩ 1,361,640 | |
C | F4238.B32.085.Z05.71 | NCT 80 형 | - | 2.559 " | 1.968 " | FS1457 톡스 9 IP | F4238.B32.085.Z05.71 | 24 | 4.566 " | ₩ 4,185,387 | |
D | F4238.UB31.076.Z05.71 | T36 " | - | 0.315 " | 1.575 " | FS1459 톡스 15 IP | F4238.UB31.076.Z05.71 | 3 | 1.574 " | ₩ 4,285,837 | |
E | F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495 톡스 20 IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | ₩ 3,768,012 |
특징
- 이 Walter Xtra-tec 밀링 커터는 포지티브하고 부드러운 절삭 작용을 통해 저성능 기계에서 금속 제거율을 높입니다.
- 숄더를 가상으로 사용하지 않고 밀링이 가능합니다.
- 이 밀링 커터는 내부식성과 생산성 향상을 위해 Tiger-tec 코팅을 제공합니다.
- 향상된 공정 안정성과 개선된 인서트 안정성을 위해 인덱서블 인서트의 첫 번째 행에 축 방향으로 고정된 스톱이 있습니다.
표준 및 승인
- ISO
자주하는 질문
Walter F4238 포큐파인 밀링 커터를 사용할 때 어떻게 안전을 보장해야 합니까?
- 보안경, 장갑, 귀마개와 같은 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 밀링 머신의 작동 및 안전 기능을 숙지하십시오.
- 공작물을 적절하게 고정하고 느슨한 옷이나 장신구를 피하십시오.
- 공구 취급, 기계 작동 및 칩 제거에 대한 안전 관행을 따르십시오.
내 작업에 적합한 밀링 커터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
밀링 커터의 선택은 가공 작업, 재료, 절삭 조건 및 원하는 결과에 따라 다릅니다. 커터 형상, 재료 호환성, 절삭날 수 및 코팅 옵션을 고려하여 적합한 커터를 선택하십시오.
밀링 커터를 사용할 때 떨림을 줄이려면 어떻게 해야 합니까?
채터는 밀링 중에 발생할 수 있는 원치 않는 진동이나 불안정한 절삭 조건을 말합니다. 떨림을 줄이려면 절삭 속도, 이송 속도 또는 절삭 깊이와 같은 절삭 매개변수를 조정해 보십시오. 보다 엄격한 설정을 사용하고 적절한 도구 홀더를 선택하고 진동 감쇠 기술을 사용하면 채터를 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컴퓨터 캐비닛
- 다중 프로세스 용접기
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 감지 프로브
- 지게차 붐
- 테이프
- 잠금장치
- 천장 타일 및 단열재
- 선반 도구
- 윤활유
- 3M 바닥 마킹 테이프, 롤
- PLASTICADE 바리케이드 표지판 도로 45 인치 높이
- DAYTON 송풍기 12 1/4 인치, 스틸
- SQUARE D Homeline 시리즈,로드 센터, NEMA 1
- INSTOCK 19 인치 ~ 24 인치의 비닐 클린 룸 작업 의자
- AUTOQUIP TorkLift T4 시리즈 가위 리프트 테이블
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 500 마이크론
- ALLEGRO SAFETY 다중 조절기 여과 패널
- BALDOR / DODGE XT25 헤비듀티 윙 풀리