그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.315 " |
지름 | 1.575 " |
나사 삽입 | FS1459 톡스 15 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4238.UB31.076.Z05.71 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 1.574 " |
생크 직경 | T36 " |
Torx 렌치 | T36 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 4.52 |
선박 폭 (cm) | 4.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 톡스 9 IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | ₩ 1,416,082 | ||
F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359 톡스 15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | ₩ 2,768,972 | ||
F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495 톡스 20 IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | ₩ 3,961,580 | ||
F4238.US5.051.Z03.85 | CAT50V | - | 3.898 " | 2.5 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898 " | ₩ 3,410,522 | ||
F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453 톡스 15 IP | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | ₩ 4,812,010 | ||
F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453 톡스 15 IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | ₩ 2,039,975 | ||
F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453 톡스 15 IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | ₩ 3,053,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.