Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro 진단 누출 감지기는 부스트, 터보 및 고압 자동차 시스템의 무결성을 검사하고 누출을 감지하는 연기 기계 역할을 합니다. 이 기계는 EVAP 누출 감지 기계가 감지할 수 없는 부스트 누출도 찾을 수 있습니다. 진단 시간을 절약하고 연비를 높이며 컴백을 제거합니다.
특징:
- Redline Detection PowerSmoke Pro 진단 누출 감지기는 고성능 엔진 및 중소형 트럭의 진단 작업에 적합합니다.
- 압축 공기로 구동되어 압력 감쇠 또는 누출 테스트를 수행합니다.
- 이 기계는 일반적인 EVAP 압력 기계에 비해 40배의 압력에서 작동합니다.
- 가변 압력 및 유량 기능을 통해 작업자는 전원이 꺼진 엔진에서 부스트 부하를 복제하고 누출을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 Redline Detection 95-0170 진단 누출 감지기에는 어떤 항목이 포함되어 있습니까?
A. 이 진단 누출 감지기는 액세서리 보관 케이스, 2.9개의 전원 흡입 어댑터(1.9 및 XNUMX인치), XNUMX개의 증기 생성 유체 병, 차단 커플러, AC 전원 케이블, 할로겐 검사등, 육각 키, 산소 센서 포트 어댑터와 온도 및 압력 센서 포트 어댑터.
Q. 이 Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro 진단 누출 감지기의 정격 전압은 얼마입니까?
A. Redline Detection 95-0170 진단 누설 감지기는 110~250VAC 또는 12VDC의 정격 전압에서 작동합니다.
Q. 이 Redline Detection 95-0170 진단 누출 감지기의 작동 압력은 얼마입니까?
A. Redline Detection 95-0170 진단 누출 감지기는 2~20psi(0.14~1.4bar) 범위의 압력에서 작동합니다.