그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3.437 " |
부피 계수 | 5.00 |
코일 인클로저 | 방폭 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 60 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 7, 9 |
오리피스 직경 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 4.125 " |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
전체 폭 | 2 5 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | IP 등급 | 본체 재질 | 중심선 파이프 중심 크기 | 맥스. 유체 온도. | 미디어 | 최소 작동 압력 차이 | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G18424 / DCDD | 66 | 황동 | 1.75 " | 150도 F | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 32 " | ₩ 319,935 | ||
8316G064120/60 110/50DA | 66 | 황동 | 3-15 / 16 " | 180도 F | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 10의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | ₩ 804,387 | ||
8320G132120/60 110/50DA | 66 | 황동 | 1-5 / 16 " | 180도 F | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 64 " | ₩ 251,982 | ||
8320G18224 / DCDD | 66 | 황동 | 1-13 / 16 " | 150도 F | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1 / 16 " | ₩ 375,795 | ||
EF8316G054120/60 110/50DA | - | 황동 | 3-15 / 16 " | 180도 F | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 10의 PSI | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 5 / 8 " | ₩ 973,910 | ||
8316P074 | 66 | 황동 | 3-11 / 16 " | 180도 F | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 10의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 11 / 16 " | ₩ 1,444,292 | ||
8316G054120/60 110/50DA | 66 | 황동 | 3-15 / 16 " | 180도 F | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 10의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | ₩ 790,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.