항목 | 도크 바리케이드 |
팔 높이가 낮아짐 | 43.75 " |
팔 높이 올려짐 | 111 " |
팔 길이 | 72 " |
베이스 플레이트 길이 | 4" |
베이스 플레이트 폭 | 4" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 4" |
높이 | 43.75 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 1" |
낮아진 게이트 폭 | 6 피트 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 7 / 16 " |
플레이트 길이 | 6 입력 |
플레이트 폭 | 6 입력 |
전원 | 수동 유압 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-slg-6.pdf |
사용 가능한 상부 베일 길이 | 42 5 / 8 " |
폭 | 73.75 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팔 높이 올려짐 | 팔 길이 | 낮아진 게이트 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG-10 | 159 " | 114 " | 10 피트 | 121.75 " | ₩ 1,366,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.