그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 천천히 닫히는 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 4" |
부피 계수 | 11.50 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 50/60 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
미디어 | 물 |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 1" |
전체 높이 | 5.625 " |
전체 길이 | 3.75 " |
전체 폭 | 3.187 " |
파이프 크기 | 1" |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 6.1 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8221G001 | 3.625 " | 3.00 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 8 " | ₩ 567,857 | |
8221G003 | 3.625 " | 3.50 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 1 / 2 " | ₩ 584,657 | |
8221G005 | 3.75 " | 5.50 | 3 / 4 " | 4 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 4 " | ₩ 593,705 | |
8221G009 | 4" | 13.00 | 1.125 " | 5 9 / 16 " | 3 11 / 16 " | 3 9 / 16 " | 1.25 " | ₩ 1,386,087 | |
8221G011 | 4.187 " | 24.00 | 1.25 " | 6.125 " | 4.375 " | 4.125 " | 1.5 " | ₩ 1,945,667 | |
8221G013 | 4.625 " | 36.00 | 1.75 " | 7.375 " | 5 1 / 16 " | 4.75 " | 2" | ₩ 2,433,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.