플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RED HAT 8221G003 솔레노이드 밸브 2/2 1/2 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36

RED HAT 8221G003 솔레노이드 밸브 2/2 1/2 인치 Nc 120/110v

재고 있음 있음
항목: AD2UWQ 모델: 8221G003교차 참조: 3UL36

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 584,657 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목천천히 닫히는 솔레노이드 밸브
본체 재질황동
중심선 파이프 중심 크기3.625 "
부피 계수3.50
코일 인클로저방수 없음 정션 박스
코일 절연 등급F
전기 연결1/2 "도관 (18"리드 포함)
Hz50/60
IP 등급66
맥스. 유체 온도.180도 F
미디어
최소 작동 압력 차이5의 PSI
NEMA 평가1, 2, 3, 3S, 4, 4X
오리피스 직경9 / 16 "
전체 높이4.375 "
전체 길이2 15 / 16 "
전체 폭3.437 "
파이프 크기1 / 2 "
씰 재질NBR
밸브 구성일반적으로 폐쇄
밸브 디자인2-Way / 2-Position
전압110 / 120 VAC
와트6.1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.22
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)10.67
HS 코드8481809005
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델중심선 파이프 중심 크기부피 계수오리피스 직경전체 높이전체 길이전체 폭파이프 크기가격
RED HAT 8221G001 솔레노이드 밸브 2/2 3/8 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "₩ 567,857
RED HAT 8221G005 솔레노이드 밸브 2/2 3/4 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "₩ 593,705
RED HAT 8221G007 솔레노이드 밸브 2/2 1 인치 Nc 120 / 110v 황동 | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"₩ 1,192,047
RED HAT 8221G009 솔레노이드 밸브 2/2 1-1 / 4 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "₩ 1,386,087
RED HAT 8221G011 솔레노이드 밸브 2/2 1-1 / 2 인치 Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "₩ 1,945,667
RED HAT 8221G013 솔레노이드 밸브, 황동, 120/110V, 클래스 F 코일 절연 | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"₩ 2,433,567

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RED HAT 8221G003 솔레노이드 밸브 2/2 1/2 인치 Nc 120/110v
₩ 584,657 /단위