항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 11.5 |
송풍기 / 팬 속도 | 3200 RPM |
색상 | 노란색 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 14 " |
HP | 1 / 4 hp |
길이 | 13 " |
자재 | UV 저항성 Polyethelyne |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 862 |
타입 | 축 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 7.42 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
A. 12시간 안에 팬을 완전히 충전하는 빌트인 충전기가 장착되어 있습니다.
A. 배터리 클립과 15피트 케이블이 포함되어 있습니다. 인라인 연결 히터는 제한된 공간을 가열하는 데 사용되며 별도로 판매됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.