항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 2 |
송풍기 / 팬 속도 | 3450 RPM |
색상 | 검정 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 14 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 44 " |
자재 | UV 저항성 정전기 방지 Polyethelyne 하우징 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 980 |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 143.51 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.