QUAZITE PG1730CA0046 인클로저 커버 교통 신호등 30.5 x 17.5 Tier 8
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지하 인클로저 커버 |
색상 | 회색 |
커버 볼트 유형 | 스테인리스 스틸 육각 머리 볼트 2 개 3 / 8-16 x 2 3/4 |
표지 로고 | 교통 신호 |
커버 당김 슬롯 크기 (인치) | 1/2x4 |
깊이 | 2" |
외형 치수 | 30-1 / 2 "L x 17-1 / 2"W x 2 "D |
길이 | 30.5 " |
정격 하중 | 8000의 파운드 |
자재 | 모 놀리 식 폴리머 콘크리트 |
슬롯 크기 | 1 / 2 "X 4" |
타입 | PG |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 6810990080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 정격 하중 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0608HA0009 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000 파운드 | PC | 7.38 " | ₩ 188,772 | ||
PC0608HA0017 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000 파운드 | PC | 7.38 " | ₩ 188,772 | ||
PG1118CA0009 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 8000의 파운드 | PG | 11.25 " | ₩ 478,047 | ||
PG1118CA0017 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 8000의 파운드 | PG | 11.25 " | ₩ 478,047 | ||
PG1118HA0009 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 15,000 파운드 | PG | 11.25 " | ₩ 477,225 | ||
PG1118HA0017 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 15,000 파운드 | PG | 11.25 " | ₩ 477,225 | ||
PG1118HH0017 | 1-3 / 4 " | 18.125 " | 22,500 파운드 | PG | 11.25 " | ₩ 834,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.