그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 노란색 |
내부 높이 | 8" |
내부 길이 | 22.125 " |
안쪽 너비 | 7.125 " |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 8 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 23.625 " |
바깥 쪽 너비 | 8.375 " |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니오. DSB807 / 808 / 814 |
음량 | 0.71 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.71 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB805BL | - | 파란색 | 3" | 60의 파운드 | 8 | 4.375 " | Mfr. 아니오. DSB801 / 803 / 805 | 0.31 cu. ft. | ₩ 27,685 | ||
QSB805RD | - | 빨간색 | 3" | 60의 파운드 | 8 | 4.375 " | Mfr. 아니오. DSB801 / 803 / 805 | 0.31 cu. ft. | ₩ 27,685 | ||
QSB806BL | - | 파란색 | 5.5 " | 60의 파운드 | 8 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB802 / 804 / 806 | 0.56 cu. ft. | ₩ 31,447 | ||
QSB806RD | - | 빨간색 | 5.5 " | 60의 파운드 | 8 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB802 / 804 / 806 | 0.56 cu. ft. | ₩ 31,447 | ||
QSB806YL | - | 노란색 | 5.5 " | 60의 파운드 | 8 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB802 / 804 / 806 | 0.56 cu. ft. | ₩ 31,447 | ||
QSB814BL | - | 파란색 | 7.125 " | 75의 파운드 | 8 | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB807 / 808 / 814 | 0.71 cu. ft. | ₩ 37,677 | ||
QSB814RD | - | 빨간색 | 7.125 " | 75의 파운드 | 8 | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB807 / 808 / 814 | 0.71 cu. ft. | ₩ 37,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.