그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 빨간색 |
내부 높이 | 6" |
내부 길이 | 22.125 " |
안쪽 너비 | 3" |
부하 용량 | 50의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 7 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 23.625 " |
바깥 쪽 너비 | 4.125 " |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니오. DSB201 / 203 / 205 |
Grainger Divider No.와 함께 사용 | 2ZMR2 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 58.93 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | Grainger Divider No.와 함께 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB205BL | 파란색 | 3" | 50의 파운드 | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB201 / 203 / 205 | 2ZMR2 | - | ₩ 24,850 | ||
QSB206BL | 파란색 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB202 / 204 / 206 | 2ZMR3 | - | ₩ 26,267 | ||
QSB214BL | 파란색 | 7.125 " | 50의 파운드 | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB207 / 208 / 214 | 2ZMR4 | - | ₩ 32,375 | ||
QSB216BL | 파란색 | 10 " | 50의 파운드 | 11.125 " | Mfr. 아니오. DSB209 / 210 / 216 | 2ZMR5 | - | ₩ 38,097 | ||
QSB205YL | 노란색 | 3" | 50의 파운드 | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB201 / 203 / 205 | 2ZMR2 | - | ₩ 24,850 | ||
QSB206RD | 빨간색 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB202 / 204 / 206 | 2ZMR3 | - | ₩ 26,267 | ||
QSB206YL | 노란색 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB202 / 204 / 206 | 2ZMR3 | - | ₩ 26,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.