QUANTUM STORAGE SYSTEMS 6인치 선반 빈
스타일 | 모델 | 색상 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | Grainger Divider No.와 함께 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSB216BL | 파란색 | 10 " | 50의 파운드 | 11.125 " | Mfr. 아니오. DSB209 / 210 / 216 | 2ZMR5 | - | ₩ 38,097 | |
B | QSB205BL | 파란색 | 3" | 50의 파운드 | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB201 / 203 / 205 | 2ZMR2 | - | ₩ 24,850 | |
C | QSB206BL | 파란색 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB202 / 204 / 206 | 2ZMR3 | - | ₩ 26,267 | |
D | QSB214BL | 파란색 | 7.125 " | 50의 파운드 | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB207 / 208 / 214 | 2ZMR4 | - | ₩ 32,375 | |
E | QSB205CL | 초기화 | 3" | 50의 파운드 | 4.125 " | 2ZMR2 | - | 4-1 / 8 " | ₩ 29,400 | |
F | QSB206CL | 초기화 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | 2ZMR3 | - | 6-5 / 8 " | ₩ 31,307 | |
G | QSB214CL | 초기화 | 7.125 " | 65의 파운드 | 8.375 " | 2ZMR4 | - | 8-3 / 8 " | ₩ 42,192 | |
H | QSB216CL | 초기화 | 10 " | 65의 파운드 | 11.125 " | 2ZMR5 | - | 11-1 / 8 " | ₩ 45,150 | |
I | QSB214RD | 빨간색 | 7.125 " | 50의 파운드 | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB207 / 208 / 214 | 2ZMR4 | - | ₩ 32,375 | |
J | QSB216RD | 빨간색 | 10 " | 50의 파운드 | 11.125 " | Mfr. 아니오. DSB209 / 210 / 216 | 2ZMR5 | - | ₩ 38,097 | |
K | QSB205RD | 빨간색 | 3" | 50의 파운드 | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB201 / 203 / 205 | 2ZMR2 | - | ₩ 24,850 | |
L | QSB206RD | 빨간색 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB202 / 204 / 206 | 2ZMR3 | - | ₩ 26,267 | |
M | QSB205YL | 노란색 | 3" | 50의 파운드 | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB201 / 203 / 205 | 2ZMR2 | - | ₩ 24,850 | |
N | QSB206YL | 노란색 | 5.5 " | 50의 파운드 | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB202 / 204 / 206 | 2ZMR3 | - | ₩ 26,267 | |
O | QSB214YL | 노란색 | 7.125 " | 50의 파운드 | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB207 / 208 / 214 | 2ZMR4 | - | ₩ 32,375 | |
P | QSB216YL | 노란색 | 10 " | 50의 파운드 | 11.125 " | Mfr. 아니오. DSB209 / 210 / 216 | 2ZMR5 | - | ₩ 38,097 |
6 인치 선반
Quantum Storage Systems 6인치 플라스틱 선반 용기는 낡거나 주름진 용기를 영구적으로 교체할 수 있으며 적재 용량은 65lb입니다. 뛰어난 내화학성 및 내습성을 위한 내구성 있는 폴리프로필렌 구조와 추가 강도를 위한 강화된 가장자리가 특징입니다. 이 방수 용기에는 후면 잠금 장치, 몰드형 라벨 홀더 및 넓은 전면 호퍼가 있어 보관된 항목에 접근하는 동안 완전히 기울일 수 있습니다. 그리스, 오일 및 화학 물질에 영향을 받지 않으며 12, 18 및 24인치 깊이에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. 8 인치 선반 75 파운드의 부하 용량을가집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 루페
- 밸브 휠 렌치
- 나사 클램프
- 스위치
- 실내 LED 전등
- 플라스틱
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 유압 공구
- TEMPCO 10 AWG 고온 리드 와이어
- LITHONIA LIGHTING Led 하이 베이 5000k
- MACROMATIC THR-1 시리즈 시간 지연 릴레이
- PS DOORS EdgeSafe 스마트 게이트 토보드
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 암 어댑터, 소켓 x Fipt
- GRAINGER 보일러 배수 밸브
- ELKAY 하수구
- APPLETON ELECTRIC 슈라우드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기