QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103CL 선반통 17-7/8인치 길이 4-1/8인치 너비 4인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 초기화 |
높이 | 4" |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 16.5 " |
안쪽 너비 | 3" |
길이 | 17-7 / 8 " |
부하 용량 | 50의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 7 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 17.875 " |
바깥 쪽 너비 | 4.125 " |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니오. DSB101 / 103 / 105 |
폭 | 4-1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 34.8 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 높이 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB100BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 2.75 " | - | ₩ 5,932 | ||
QSB101BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB101 / 103 / 105 | ₩ 5,600 | ||
QSB102BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB102 / 104 / 106 | ₩ 7,857 | ||
QSB107BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 8.375 " | Mfr. 아니오. DSB107 / 108 / 114 | ₩ 10,780 | ||
QSB109BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 11.125 " | Mfr. 아니오. DSB109 / 110 / 116 | ₩ 14,595 | ||
QSB103BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 4.125 " | Mfr. 아니오. DSB101 / 103 / 105 | ₩ 9,555 | ||
QSB104BR | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 | 검정 | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 6.625 " | Mfr. 아니오. DSB102 / 104 / 106 | ₩ 11,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.