QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-107YL 경사 선반 4h x 8-3/8w x 11-7/8d
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단면 픽 랙 |
빈 색상 | 노란색 |
빈 깊이 | 11.875 " |
빈 높이 | 4" |
빈 너비 | 8.375 " |
색상 | 회색 랙 / 노란색 빈 |
마감재 | 그린 |
자재 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 |
선반 수 | 8 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 32 |
UPC | 651588025390 |
선박 중량 (kg) | 36.74 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 색상 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRS-207BL | 파란색 | 11.625 " | 6" | 8.375 " | 회색 | 파우더 코트 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 960,067 | RFQ
| |
QPRS-207RD | 빨간색 | 11.625 " | 6" | 8.375 " | 회색 | 파우더 코트 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 960,067 | RFQ
| |
QPRS-207YL | 노란색 | 11.625 " | 6" | 8.375 " | 회색 | 파우더 코트 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 960,067 | RFQ
| |
QPRS-107BK | 검정 | 11.875 " | 4" | 8.375 " | 그레이 랙 / 블랙 빈 | 그린 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 1,001,700 | RFQ
| |
QPRS-107IV | 상아 | 11.875 " | 4" | 8.375 " | 그레이 랙 / 아이보리 빈 | 파우더 코트 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 1,001,700 | RFQ
| |
QPRS601BL | 파란색 | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | 회색 랙 / 파란색 빈 | 파우더 코트 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 1,398,092 | ||
QPRS601YL | 노란색 | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | 회색 랙 / 노란색 빈 | 그린 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 | ₩ 1,398,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.