QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-230-60CL 루버 패널 36 x 11 x 61인치 투명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루버 패널 |
빈 색상 | 초기화 |
빈 깊이 | 10.875 " |
빈 높이 | 5" |
빈 유형 | 오픈 호퍼 |
빈 너비 | 5.5 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 16가. 강철 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 61 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 60 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 면 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | 초기화 | 5.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 6" | 19 " | ₩ 163,502 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | 초기화 | 7.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 19 " | ₩ 204,575 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | 초기화 | 5.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 6" | 19 " | ₩ 276,552 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | 초기화 | 7.375 " | 175의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 19 " | ₩ 347,952 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | 초기화 | 10.875 " | 175의 파운드 | 16가. 강철 | 1 | 11 " | 19 " | ₩ 462,892 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | 초기화 | 7.375 " | 500의 파운드 | 강철 | 1 | 8" | 61 " | ₩ 1,238,965 | ||
QLP-3661-240-28CL | - | 초기화 | 14.75 " | 500의 파운드 | 강철 | 1 | 15 " | 61 " | ₩ 1,346,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.