항목 | 팬 스위치 |
암페어 AC | 6 |
깊이 | 1.125 " |
KW에 적합 | 3.0 ~ 15.0 |
높이 | 2.25 " |
Hz | 60 |
상 | 1 또는 3 |
스위치 유형 | SPST |
전압 범위 | 250 ~ 600 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.