항목 | 수평 안전 게이트 |
조립 된 | 미 조립 |
도 | 180도 |
마감재 | 분말 코팅 노란색 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 42 " |
자재 | 연강 |
장착 위치 | 갑판 장착 |
앵커 포인트 수 | 6 |
개방 폭 | 96 " |
조작 | Manual |
전체 폭 | 117 " |
포스트 색상 | 파란색 |
포스트 높이 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 135 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 312.42 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
원산지 | USA |
모델 | 개방 폭 | 조작 | 높이 | 장착 위치 | 자재 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHMM072042 | 72 " | Manual | 42 " | 갑판 장착 | 연강 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 4,060,638 | RFQ
|
MGHEM072042 | 72 " | 전기 | 42 " | 갑판 장착 | 연강 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 7,907,459 | RFQ
|
MGHEM096042 | 96 " | 전기 | 42 " | 갑판 장착 | 연강 | 분말 코팅 노란색 | ₩ 8,023,901 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.