항목 | 전자식 토크 미터 |
정확성 | 확장 트랜스 듀서 사용시 0.5 %, 벤치 탑 트랜스 듀서 사용시 0.25 % |
디스플레이 | LCD |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
길이 | 7.25 " |
측정 유형 | 센티미터-킬로그램, 피트-파운드, 인치-온스, 인치-파운드, 뉴턴-센티미터, 뉴턴-미터 |
측정 단위 | ft.-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm |
전원 | (1) 9V 배터리 |
토크 범위 | 최대 2000ft.-lb. |
시각 / 청각 표시기 | LCD 화면, LED 조명 신호 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.