STAFFORD MFG 5L010010TK 강성 샤프트 커플링, 키홈, 3피스 분할, 클램프 유형, 5/8 x 5/8인치 보어, 스틸
항목: CJ6GTL
모델: 5L010010TK
₩ 186,836 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
키홈 A | 3 / 16 " |
키홈 B | 0.188 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.500 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 10-32×5/8 |
총 길이 | 2.250 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 총 길이 | 튜브 내경 | 키홈 A | 타입 | 키홈 B | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | 고강도 | - | - | 1.250 " | 8-32×1/2 | ₩ 142,341 | RFQ
|
5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | 고강도 | - | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | ₩ 186,480 | RFQ
|
5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | 고강도 | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | ₩ 193,836 | RFQ
|
5L100100T | 3" | 1" | - | 고강도 | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | ₩ 214,174 | RFQ
|
5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | 고강도 | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | ₩ 259,534 | RFQ
|
5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | 고강도 | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | ₩ 241,461 | RFQ
|
5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | 고강도 | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | ₩ 312,658 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.