그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테더 준비 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 |
교정 인증서 | 아니 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
처리 | 널링 스틸 |
헤드 유형 | 래칫 |
자재 | 강철 |
측정 유형 | 풋 파운드 |
전체 길이 | 15.5 " |
기본 스케일 증분 | 0.5 Nm 수준 |
기본 스케일 범위 | 16에서 80Nm |
래칫 각도 | 15 학위 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 증분 | 0.5 피트-파운드 |
XNUMX 차 스케일 범위 | 11.1 ~ 62.6ft.-lb. |
치아 | 24 |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679117849 |
시각 / 청각 표시기 |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8204110060 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 측정 유형 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6014C-TT | 1 / 2 " | 피트-파운드 / 뉴턴-미터 | 28.125 " | 1 피트-파운드 | 50 ~ 250ft.-lb. | ₩ 575,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.