항목 | 사이드 캐비닛 |
색상 | 검정 |
구성 | 13-7/16" W 센터 뱅크: (1) 23" D x 1-3/4" H, (3) 23" D x 4" H, (1) 23" D x 11" H |
깊이 | 25.25 " |
서랍 용량 | 250의 파운드 |
서랍 색상 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
듀티 등급 | 인더스트리얼 프리미엄 |
마감재 | 광택 |
계량기 | 14, 16, 18 |
핸들 디자인 | 알루미늄, 전폭 |
높이 | 34 " |
잠금 시스템 | 관형 키 잠금 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 5 |
핸들 수 | 0 |
스토리지 용량 | 7734 cu. 에. |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 90 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 서랍 수 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J551934-6SG-SC | 빨간색 | 6 | 7554 cu. 에. | ₩ 4,180,470 | ||
J551934-6DB-SC | 검정 | 6 | 7554 cu. 에. | ₩ 4,180,470 | ||
J551934-5SG-SC | 빨간색 | 5 | 7734 cu. 에. | ₩ 4,218,515 | ||
J551934-6BL-SC | 파란색 | 6 | 7554 cu. 에. | ₩ 4,180,470 | ||
J551934-5BK-SC | - | - | - | ₩ 4,218,515 | ||
J551934-6BK-SC | - | - | - | ₩ 4,180,470 | ||
J551934-5RD-SC | - | - | - | ₩ 4,218,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.