그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축 팬 |
A | 0.24 |
베어링스 | 공 |
블레이드 소재 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 117 |
dBA의 | 50 |
깊이 | 1.5 " |
전기 연결 | 터미널 |
팬 RPM | 3150 |
높이 | 4 11 / 16 " |
하우징 마감 | 블랙 그린 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
Hz | 50/60 |
맥스. 주변 온도. | 158도 F |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
마운팅 아이 OC | 4-1 / 8 " |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
상 | 1 |
필요 | 코드 세트 (포함되지 않음) |
셰이프 | 사각형. |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 115 VAC |
와트 | 20 |
폭 | 4 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
A. 이 팬은 원형 또는 사각형 컷아웃이 있는 인클로저에 설치됩니다. XNUMX개의 나사가 팬 모서리에서 인클로저로 설치되어 팬을 장치 섀시에 고정합니다.
A. 이 액시얼 팬은 마찰을 최소화하기 위해 볼 베어링을 가지고 있습니다.
A. 예, 이 팬은 IP20 등급이므로 우발적인 충격이 팬 작동에 해를 끼치지 않도록 합니다.
프로덕트 | 모델 | 팬 RPM | A | 베어링스 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 모터 유형 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTD1 | 3100 | 0.25 | 소매 | 4 11 / 16 " | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수평 | ₩ 62,002 | ||
2RTD9 | 3100 | 0.12 | 소매 | 4 11 / 16 " | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수평 | ₩ 42,875 | ||
2RTE1 | 3150 | 0.12 | 공 | 4 11 / 16 " | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수직 또는 수평 | ₩ 72,397 | ||
2RTE4 | 4200 | 0.17 | 제로 마찰 공기 | 2.375 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | 음영 처리 된 극 | 수직 또는 수평 | ₩ 31,937 | ||
2RTE8 | 3300 | 0.12 | 제로 마찰 공기 | 3.125 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | 음영 처리 된 극 | 수직 또는 수평 | ₩ 41,090 | ||
2RTF2 | 4300 | 0.16 | 제로 마찰 공기 | 1 15 / 16 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | - | 수직 또는 수평 | ₩ 10,097 | ||
2RTF9 | 6100 | 0.27 | 제로 마찰 공기 | 2.375 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | - | 수직 또는 수평 | ₩ 35,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.