그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축 팬 |
A | 0.27 |
베어링스 | 제로 마찰 공기 |
블레이드 소재 | 폴리 부틸 렌 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 40 |
dBA의 | 41 |
깊이 | 1" |
전기 연결 | 12 "리드 |
팬 RPM | 6100 |
높이 | 2.375 " |
하우징 마감 | 블랙 그린 |
주택 자재 | PBT 플라스틱 |
맥스. 주변 온도. | 158도 F |
모터 절연 | 클래스 A |
마운팅 아이 OC | 1-15 / 16 " |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
셰이프 | 사각형. |
전압 | 12 VDC |
와트 | 3.2 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.51 |
선박 길이 (cm) | 47.9 |
선박 폭 (cm) | 34.39 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팬 RPM | A | 베어링스 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 모터 유형 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTD1 | 3100 | 0.25 | 소매 | 4 11 / 16 " | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수평 | ₩ 62,002 | ||
2RTD9 | 3100 | 0.12 | 소매 | 4 11 / 16 " | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수평 | ₩ 42,875 | ||
2RTE1 | 3150 | 0.12 | 공 | 4 11 / 16 " | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수직 또는 수평 | ₩ 72,397 | ||
2RTE4 | 4200 | 0.17 | 제로 마찰 공기 | 2.375 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | 음영 처리 된 극 | 수직 또는 수평 | ₩ 31,937 | ||
2RTE8 | 3300 | 0.12 | 제로 마찰 공기 | 3.125 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | 음영 처리 된 극 | 수직 또는 수평 | ₩ 41,090 | ||
2RTF2 | 4300 | 0.16 | 제로 마찰 공기 | 1 15 / 16 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | - | 수직 또는 수평 | ₩ 10,097 | ||
2RTH1 | 6100 | 0.13 | 제로 마찰 공기 | 2.375 " | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | - | 수직 또는 수평 | ₩ 35,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.