그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 7 / 16 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 3 / 8 " |
턱 폭 | 7 / 16 " |
자재 | 유도 강화 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 4.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1" |
UPC | 662679971779 |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J2834FCMP | 15 / 16 " | 1.875 " | ₩ 75,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.