DAYTON 배기 팬 16인치, 230V
Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬은 사무실, 학교, 보관 시설, 공장, 조명 제조 및 조립 구역의 환기에 사용됩니다. 이 16인치 배기 팬은 실내 공간의 열, 냄새, 습기 및 연기를 끌어내어 공기 중 오염 물질을 줄이고 실내 공기 질을 개선합니다....자질.더 읽기
스타일 | 모델 | 블레이드 수 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 상 | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D983 | 3 | 2476 | 2288 | 1 | 14.1 | 14.4 | 산업용 직접 구동 | 115/230 | ₩ 1,375,692 | |
B | 10D984 | 3 | 2476 | 2288 | 3 | 14.1 | 14.4 | 산업용 직접 구동 | 208-230/460 | ₩ 1,376,515 | |
C | 10E040 | 3 | 2432 | 2212 | 1 | 14.8 | 16.4 | 산업 / 상업용 다이렉트 드라이브 | 115/230 | ₩ 909,772 | |
D | 10D972 | 4 | 2483 | 2335 | 1 | 16.6 | 15.3 | 상업용 다이렉트 드라이브 | 115/230 | ₩ 750,312 |
배기 팬 16 인치, 230V
Dayton 16인치 배기팬을 사용하여 탁한 공기를 밀어내고 신선하고 깨끗한 공기를 끌어들여 작업 환경을 개선합니다. 이 팬에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 블레이드가 있으며 수직 및 수평 벽 장착 옵션을 제공합니다. 완전히 밀폐된 에어 오버 모터로 설계되었으며 클래스 B 절연이 제공됩니다. 이 Dayton 배기 팬은 더 조용하게 작동하고 팬 속도를 더 잘 제어할 수 있으므로 다이렉트 드라이브 팬보다 더 나은 이점을 제공합니다. 16~950 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 Dayton 12363인치 배기 팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬에는 최대 1rpm의 속도로 작동하는 4/1750hp 모터가 있습니다.
- 이 16인치 산업용 배기 팬에는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 마감된 강철 프레임이 있습니다.
- 모터 내부에 액체나 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 에어 오버 인클로저가 있습니다.
- 이러한 클래스 B 절연 모터는 주변 온도가 최대 화씨 104도입니다.
- 알루미늄 블레이드가 장착되어 있으며 수직 및 수평 벽 장착 옵션을 제공합니다.
표준 및 승인
- UL
- cUL
자주 묻는 질문
직접 구동식 팬과 벨트 구동식 팬의 차이점은 무엇입니까?
- 다이렉트 드라이브 배기 팬에서 팬 프로펠러는 모터의 샤프트에 직접 연결되는 반면, 벨트 구동 팬은 풀리에 연결된 모터 샤프트를 가지며 벨트로 두 번째 풀리에 추가로 연결됩니다. 이 두 번째 풀리는 팬 프로펠러를 구동하는 샤프트에 연결됩니다.
- 다이렉트 드라이브 팬은 프로펠러가 모터 샤프트에 직접 연결되어 있어 동력 전달 손실이 없는 반면, 벨트 구동 팬은 벨트, 도르래 및 드라이브 샤프트 베어링 사이의 마찰로 인해 동력 전달 손실이 발생합니다.
환기팬과 배기팬의 차이점은 무엇인가요?
환기 팬은 신선하고 깨끗한 공기를 방이나 공간으로 가져오는 데 도움이 되며, 배기 팬은 같은 영역에서 더럽거나 오염된 공기를 제거합니다.
내 응용 분야에 직접 구동식 배기 팬을 선택할 때 고려해야 할 주요 요소는 무엇입니까?
- 기류 (CFM)
- 정압
- 음량 제한
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 토크 렌치
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 냉매 측정 모니터링
- 숨겨진 도어 클로저
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 차단밸브
- 잠금 시스템
- 납땜
- 자동차 견인
- 배관 호스
- ADAM EQUIPMENT 플랫폼 규모
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 5/8 인치 Tweco
- ZURN 트립 메커니즘 / 릴리프 밸브
- CH HANSON CW 번호가 매겨진 밸브 태그
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 데드 전면 패널
- WATTS 온도 및 압력 테스트 플러그
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 12인치 직경, 플레인 엔드
- VESTIL URWC 시리즈 우레탄 휠 초크
- KERN AND SOHN OZB-M 시리즈 스테레오 줌 현미경
- EAGLE 가연성 액체 안전 캐비닛