그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 흡수 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
색상 | 빨간색 |
연장 된 가을 길이 | 9-1 / 2 피트 |
하드웨어 재료 | 합금강 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
라인 재료 | 폴리 에스테르 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 스냅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 |
다리 수 | 2 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 7500의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
작업 길이 | 6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 색상 | 하드웨어 재료 | 라인 재료 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 다리 수 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341001 | 7500의 파운드 | 3 / 4 " | 빨간색 | 합금강 | 나일론 | 스냅 | 1 | 1" | ₩ 112,805 | ||
1340180 | 7500의 파운드 | 2.25 " | 빨간색 | 합금강 | 폴리 에스테르 | (2) 철근 | 2 | 1" | ₩ 224,577 | ||
1340141 | 6600의 파운드 | 3 / 4 " | 빨간색 | 합금강 | 폴리 에스테르 | 스냅 | 2 | 1 15 / 16 " | ₩ 257,127 | ||
1340161 | 6600의 파운드 | 2.25 " | 빨간색 | 합금강 | 폴리 에스테르 | (2) 철근 | 2 | 1 15 / 16 " | ₩ 287,227 | ||
1340129 | 7500의 파운드 | 3 / 4 " | 검정 | 아연도 금강 | 케블라 (R) | 스냅 | 1 | 1" | ₩ 338,397 | ||
1340187 | 7500의 파운드 | 3 / 4 " | 검정 | 아연도 금강 | 케블라 (R) | 스냅 | 2 | 1" | ₩ 462,210 | ||
1340128 | 7500의 파운드 | 2.25 " | 검정 | 아연도 금강 | 케블라 (R) | 철근 | 1 | 1" | ₩ 374,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.