PROTECTA
필터
안전
보안
안전 필터
낙상방지전체보기
보디 벨트 빠르고 쉬운 텅 버클 조정 기능이 있으며 특히 서있는 작업 위치에서 추락 방지 기능을 제공하기 위해 전신 하네스와 함께 사용됩니다. 최대 40 인치 허리 사이즈 제공
콘크리트 앵커 추락 방지 시스템에 호환되는 연결을 제공하기 위해 회전 D 링이 내장 된 재사용 가능한 콘크리트 웨지 앵커. 손쉬운 설치 및 제거를위한 독점적 인이지 그립 트리거가 특징입니다. 작업 현장 유연성을 높이기 위해 여러 방향으로 설치할 수 있습니다.
추락 방지 키트 패스 스루 버클 다리와 5 점 조절이있는 가볍고 내구성이 뛰어난 기본 하네스, 재사용 가능한 루프 앵커, 충격 흡수 끈이있는 로프 조절기, 스냅 후크가있는 경량 라이프 라인 및 핸들이있는 버킷이 포함 된 고 신뢰성 키트
하네스 액세서리 하네스 부상 위험을 최소화하고 건설 및 유지 보수 산업에서 우발적 인 낙상으로부터 작업자를 보호하는 데 사용됩니다. 더 부드러운 엉덩이 패딩, 뻣뻣한 벨트 웨빙, 고정식 D- 링 및 자동 재설정 끈 키퍼 기능
수평 및 수직 라이프 라인 연결 장치, 하네스 및 로프 그랩과 함께 사용할 수있는 50 피트 및 100 피트 나일론 수직 구명줄과 최대 XNUMX 명의 사용자를 수용 할 수있는 수평 구명줄 시스템 포함
포지셔닝 및 구속 끈 D- 링이 장착 된 하네스와 함께 사용할 때 더 나은 위치를 지정할 수 있도록 설계된 OSHA 준수 위치 지정 랜야드. 내구성이 뛰어난 트위스트 링크 체인 구조, 다리 끝의 스냅 후크 및 중앙의 자동 잠금 강철 철근 후크가 특징입니다.
루핑 앵커 평평하거나 경 사진 목재 지붕에 설치하기에 적합한 녹다운 일회용 지붕 앵커입니다. 지붕의 윤곽에 맞게 구부릴 수있는 독특한 스탬프 디자인과 부식 축적을 방지하기 위해 아연 도금 된 강철 구조가 특징입니다. 12 개 팩으로 제공
로프 그랩 5/8인치 직경의 폴리에스테르/폴리프로필렌 혼합 로프 라이프라인과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 사용자가 위아래로 움직일 때 자동으로 따라가는 모바일 디자인과 추락 시 로프 그랩을 잠그는 캠 레버 브레이크가 특징입니다. 사용자가 그랩을 제자리에 고정하도록 허용
자동 수축 라이프 라인 우발적 인 낙상을 방지하기 위해 높은 곳에서 일하는 전문가가 사용합니다. 자동 잠금 앵커리지, 내장 운반 핸들, 표시기가있는 자동 잠금 임팩트 후크 및 예비 라이프 라인 시스템이 특징입니다.
충격 흡수 끈 건설 작업자, 크레인 작업자, 암벽 등반가 및 교량 화가에게 이상적입니다. 합금 / 아연 도금 강철로 만들어졌으며 내마모성이 뛰어납니다. 다양한 길이, 앵커리지 유형 및 내구성있는 라인 재료로 제공
특수 앵커 자동 수축 구명줄, 랜야드 및 전신 하네스와 함께 사용하기 위한 이중 링 타이 오프 어댑터를 포함합니다. 한쪽 끝에는 자동 잠금 카라비너가 있고 다른 쪽 끝에는 310개의 고강도 강철 D링이 있습니다. XNUMXlb의 최대 무게 지원
프로텍타 소개
Capital Safety 브랜드 인 Protecta는 높이, 밀폐 된 공간 및 산업 구조를 전문으로하는 추락 안전 장비의 선도적 인 제조업체입니다. Protecta 카탈로그에는 바디 하네스, 끈, 라이프 라인, 바디 벨트 및 앵커가 포함됩니다. Protecta 하네스는 건설 현장과 다양한 제조, 군사 유지 보수 및 운송 부서의 작업자에게 편안함과 안전을 제공합니다. 이 Protecta 안전 하네스는 작업 중 재조정의 필요성을 줄여주는 후면 D- 링과 향상된 착용감과 세련된 외관을 제공하는 모듈 식 디자인이 특징입니다. 추락 방지 랜야드는 합금 / 아연 도금 강철로 만들어졌으며 라인 소재로 내구성이 높고 강한 폴리 에스터 / 케블라 / 나일론을 사용합니다. 다양한 산업 안전 제품과 Protecta 추락 방지 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 체인 및 공구
- 솔레노이드
- 기어링
- 와이어 천
- 코르크
- 내화학성 및 일회용 앞치마
- 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기
- 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리
- 정전기 방지 액세서리
- 플레이트 조이너
- WESTWARD 휴대용 분무기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, 암 Insulgrip 커넥터 / 잠금 장치
- POLYSCIENCE 가열 순환기
- MJ MAY 롤 스톡, 2피트 X 12인치
- WATTS 점보 카트리지
- Aetna Bearing 스러스트 베어링
- GRAINGER 끝 브러쉬
- VOLLRATH 트레이
- BALDOR / DODGE XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링