GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ9 다목적 에어 호스 벌크 2인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | 인조 고무 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 100ft. |
최대. 압력 | 500의 PSI |
외부 Dia. | 2.625 " |
보강 | 단일 섬유 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 190도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보강 | 색상 | 표지 재질 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A242 | 합성사 | 파란색 | TPE | 화씨 -40 ~ 158도 | TPE | - | 3 / 4 " | 450ft. | ₩ 2,999,150 | ||
10A243 | 합성사 | 파란색 | TPE | 화씨 -40 ~ 158도 | TPE | - | 1" | 400ft. | ₩ 3,699,832 | ||
1ZLJ6 | 얀 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 1" | 100ft. | ₩ 2,490,442 | ||
1ZLJ7 | 얀 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 1.25 " | 100ft. | ₩ 3,973,882 | ||
1ZLJ8 | 얀 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 1.5 " | 100ft. | ₩ 4,907,262 | ||
1ZNC5 | 꼰 스틸 와이어 | 노란색 | 비닐 니트릴 | 0 ~ 200도 F | 니트릴 | 3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | ₩ 862,120 | ||
1ZNC6 | 꼰 스틸 와이어 | 노란색 | 비닐 니트릴 | 0 ~ 200도 F | 니트릴 | 1 (M) NPT x 1 "(F) NPT | 1" | 50ft. | ₩ 1,201,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.